Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP876 Ilmaruiskuhiomakone suora 30 k / min 0.3 hv 24 cfm | AA2VJG 11C972

CHICAGO PNEUMATIC CP876 Air Die Grinder Straight 30k Rpm 0.3 Hp 24cfm

Varastossa
Tuote: AA2VJG Malli: CP876Ristiviite: 11C972
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
€130.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Die Grinder
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa6.0
Laakerityyppipallo
CFM @ täysi kuorma24.0
Holkki1 / 4 "
Velvollisuusgeneral
UuvuttaaTakaosa
Vapaa nopeus30,000 rpm
Hiomakoneen tyyppiSuoraan
Kahva materiaaliAlumiini
HP0.3
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus4.75 "
Vaadittu paine90 psi
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Suuri nopeus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVelvollisuusUuvuttaaVapaa nopeusHPKokonaispituusHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP860 Ilmaruiskuhiomakone Suora 24 k / min 0.5 hv 21 cfm | AA2VJB 11C966 CP8605.2521.0TeollinenTakaosa24,000 rpm0.55.75 "€277.07
CHICAGO PNEUMATIC CP9113G -murskain, suora, 25 k / min 1.0 hv 32 cfm | AB6XXV 22P492 CP9113G8.032.0TeollinenEtusivu25,000 rpm1.06 23 / 32 "€490.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP876 Air Die Grinder Straight 30k Rpm 0.3 Hp 24cfm
€130.27 / yksikkö