METRO 1848DNC-1PK vino lankahylly 48 x 18 kromipinnoitettu | AF4WLP 9MFT1

METRO 1848DNC-1PK vino lankahylly 48 x 18 kromattu

Varastossa
Tuote: AF4WLP Malli: 1848DNC-1PKRistiviite: 9MFT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva lankahylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko200 lb
VäriHopea
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKromattu
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeveysHinta
METRO 1824DNC-1PK Vino lankahylly 18 L x 24 tuumaa S | AF3RFW 8CGC5 1824DNC-1PKkromi24 "€143.02
METRO 1836DNC-1PK vino lankahylly 36 x 18 kromipinnoitettu | AF3RFX 8CGC6 1836DNC-1PKKromattu36 "€161.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 1848DNC-1PK vino lankahylly 48 x 18 kromattu
€178.07 / yksikkö