Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP7500D ilmakulmahiomakone 22000 rpm 5-1 / 2 tuuman pituus | AA2VGZ 11C934

CHICAGO PNEUMATIC CP7500D ilmakulmahiomakone 22000 rpm 5-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA2VGZ Malli: CP7500DRistiviite: 11C934

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€297.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakulmahiomakone
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2
CFM @ täysi kuorma8
VelvollisuusStandardi
UuvuttaaPuoli
Vapaa nopeus22,000 rpm
Kahva materiaaliValettu alumiini, kuminen kahva
HP0.2
LukitaKyllä
Min. Letkun koko3 / 8 "
Kokonaispituus5.5 "
Vaadittu paine90 psi
Karan koko3 / 8 "-24
kuristaaVipu
Muuttuva nopeusKyllä
Pyörän halkaisija2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8467111040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7500D ilmakulmahiomakone 22000 rpm 5-1/2 tuuman pituus
€297.36 / yksikkö