Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS TSS801 Telineen pidike 12 x 4-1/2 In | AD3FXD 3YYU2

ACCUFORM SIGNS TSS801 telineiden jalustan pidike 12 x 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3FXD Malli: TSS801Ristiviite: 3YYU2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineen tilan haltija
Korkeus12 "
Reiän koko2.5 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliMuovi
Leveys4.5 "
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS TSS801 telineiden jalustan pidike 12 x 4-1/2 tuumaa
€18.02 / yksikkö