Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP2621 -ruuvimeisseli 7 - 58 tuumaa-lb. | AA2VFL 11C894

CHICAGO PNEUMATIC CP2621 ilmaruuvimeisseli 7 - 58 tuumaa lb.

Varastossa
Tuote: AA2VFL Malli: CP2621Ristiviite: 11C894

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€969.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ruuvitaltta
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa7.75
CFM @ täysi kuorma31
KytkinlajiTarkka sammutuskytkin
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus1000 rpm
Kahvan tyyppiLinjassa
Min. Letkun koko3 / 8 "
ToimintaSuuri vääntömomentti, ergonominen
Kokonaispituus9.1 "
Vaadittu paine90 psi
KaasutyyppiPush to Start
Vääntömomenttialue pehmeä7-58 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusiokärki (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahvan tyyppiHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP2611 ilmaruuvitaltta 8.9-66 tuumaa-lb. | AA2VFK 11C893 CP2611Suuri vääntömomentti, ergonominen, 3 ilmanottoaukkoa1 / 4 "NPT5.259.3 "21Teollinen1000 rpmPistooli€913.55
CHICAGO PNEUMATIC CP2755 ilmaruuvimeisseli 124 tuumaa-lb. | AA2VFM 11C895 CP2755Suuri nopeus, ergonominen1 / 4 "NPT2.56.3 "10general2200 rpmPistooli€357.91
CHICAGO PNEUMATIC CP2765 ilmaruuvimeisseli 230 tuumaa-lb. | AA2VFN 11C896 CP2765Suuri vääntömomentti, ergonominen1 / 4 "NPT2.57"10general900 rpmPistooli€431.17
CHICAGO PNEUMATIC CP2780 -ruuvimeisseli 133 tuumaa-lb. | AA2VFP 11C897 CP2780Suuri vääntömomentti, ergonominen1 / 4 "NPT2.56.5 "10general2100 rpmPistooli€436.29
CHICAGO PNEUMATIC CP2003 -ruuvimeisseli 3.5 - 13 tuumaa. | AA3YVA 11Z508 CP2003Käännettävä1 / 8 "NPT2.257.7 "9Teollinen1100 rpmRivi€1,537.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP2621 ilmaruuvimeisseli 7 - 58 tuumaa lb.
€969.16 / yksikkö