CHICAGO PNEUMATIC CP2611 ilmaruuvitaltta 8.9-66 tuumaa-lb. | AA2VFK 11C893

CHICAGO PNEUMATIC CP2611 ilmaruuvimeisseli 8.9 - 66 tuumaa lb.

Varastossa
Tuote: AA2VFK Malli: CP2611Ristiviite: 11C893

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€913.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ruuvitaltta
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa5.25
CFM @ täysi kuorma21
KytkinlajiTarkka sammutuskytkin
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus1000 rpm
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letkun koko3 / 8 "
ToimintaSuuri vääntömomentti, ergonominen, 3 ilmanottoaukkoa
Kokonaispituus9.3 "
Vaadittu paine90 psi
KaasutyyppiLaukaista
Vääntömomenttialue pehmeä8.9-66 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusiokärki (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahvan tyyppiHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP2621 -ruuvimeisseli 7 - 58 tuumaa-lb. | AA2VFL 11C894 CP2621Suuri vääntömomentti, ergonominen1 / 4 "NPT7.759.1 "31Teollinen1000 rpmLinjassa€969.16
CHICAGO PNEUMATIC CP2755 ilmaruuvimeisseli 124 tuumaa-lb. | AA2VFM 11C895 CP2755Suuri nopeus, ergonominen1 / 4 "NPT2.56.3 "10general2200 rpmPistooli€357.91
CHICAGO PNEUMATIC CP2765 ilmaruuvimeisseli 230 tuumaa-lb. | AA2VFN 11C896 CP2765Suuri vääntömomentti, ergonominen1 / 4 "NPT2.57"10general900 rpmPistooli€431.17
CHICAGO PNEUMATIC CP2780 -ruuvimeisseli 133 tuumaa-lb. | AA2VFP 11C897 CP2780Suuri vääntömomentti, ergonominen1 / 4 "NPT2.56.5 "10general2100 rpmPistooli€436.29
CHICAGO PNEUMATIC CP2003 -ruuvimeisseli 3.5 - 13 tuumaa. | AA3YVA 11Z508 CP2003Käännettävä1 / 8 "NPT2.257.7 "9Teollinen1100 rpmRivi€1,537.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP2611 ilmaruuvimeisseli 8.9 - 66 tuumaa lb.
€913.55 / yksikkö