Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M37000.270.0001 Split Lock Washer Steel Fits M27, 5PK | AB8FEV 25DN12

APPROVED VENDOR M37000.270.0001 Jaettu lukkoaluslevy sopii M27, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8FEV Malli: M37000.270.0001Ristiviite: 25DN12 / 42GJ42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihinM27
Sisällä Dia.27.5mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.43mm
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus5mm
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M37000.270.0001 Jaettu lukkoaluslevy sopii M27, 5PK
€6.67 /pakkaus