Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO PNEUMATIC CP2780 -ruuvimeisseli 133 tuumaa-lb. | AA2VFP 11C897

CHICAGO PNEUMATIC CP2780 ilmaruuvimeisseli 133 tuuman lb.

Varastossa
Tuote: AA2VFP Malli: CP2780Ristiviite: 11C897

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€436.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ruuvitaltta
Ilmansuodatin1 / 4 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.5
CFM @ täysi kuorma10
KytkinlajiPositiivisen toiminnan kytkin
Velvollisuusgeneral
Vapaa nopeus2100 rpm
Kahvan tyyppiPistooli
Min. Letkun koko3 / 8 "
ToimintaSuuri vääntömomentti, ergonominen
Kokonaispituus6.5 "
Vaadittu paine90 psi
KaasutyyppiLaukaista
Vääntömomenttialue pehmeä133 tuumaa - lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8467115020
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusiokärki (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaKokonaispituusCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeusKahvan tyyppiHinta
CHICAGO PNEUMATIC CP2611 ilmaruuvitaltta 8.9-66 tuumaa-lb. | AA2VFK 11C893 CP2611Suuri vääntömomentti, ergonominen, 3 ilmanottoaukkoa1 / 4 "NPT5.259.3 "21Teollinen1000 rpmPistooli€913.55
CHICAGO PNEUMATIC CP2621 -ruuvimeisseli 7 - 58 tuumaa-lb. | AA2VFL 11C894 CP2621Suuri vääntömomentti, ergonominen1 / 4 "NPT7.759.1 "31Teollinen1000 rpmLinjassa€969.16
CHICAGO PNEUMATIC CP2755 ilmaruuvimeisseli 124 tuumaa-lb. | AA2VFM 11C895 CP2755Suuri nopeus, ergonominen1 / 4 "NPT2.56.3 "10general2200 rpmPistooli€357.91
CHICAGO PNEUMATIC CP2765 ilmaruuvimeisseli 230 tuumaa-lb. | AA2VFN 11C896 CP2765Suuri vääntömomentti, ergonominen1 / 4 "NPT2.57"10general900 rpmPistooli€431.17
CHICAGO PNEUMATIC CP2003 -ruuvimeisseli 3.5 - 13 tuumaa. | AA3YVA 11Z508 CP2003Käännettävä1 / 8 "NPT2.257.7 "9Teollinen1100 rpmRivi€1,537.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP2780 ilmaruuvimeisseli 133 tuuman lb.
€436.29 / yksikkö