KERN AND SOHN OBN 132C825 digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V | CE8LBW

KERN AND SOHN OBN 132C825 digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V

Varastossa
Tuote: CE8LBW Malli: OBN 132C825

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,682.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskooppi
Syvyys200mm
Korkeus400mm
Valaistus Läpäisevä valo20W
Valaistustyyppi Läpäisevä valoHalogeeni
Tulojännite100 - 240V
Optinen järjestelmääärettömyys
päätöslauselma5 MP
TunnistinCMOS 1 / 2.5 "
Leveys390mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.5
Laivan korkeus (cm)39
Laivan pituus (cm)44
Laivan leveys (cm)59
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaistus Läpäisevä valoValaistustyyppi Läpäisevä valoHinta
KERN AND SOHN OBN 132C832 digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V | CE8LBX OBN 132C83220WHalogeeni€2,874.52
KERN AND SOHN OBN 132T241 Digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V, Trinokulaarinen putkityyppi | CE8LBY OBN 132T24120WHalogeeni€3,536.02
KERN AND SOHN OBN 135C825 digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V | CE8LCA OBN 135C8253WLED€2,597.89
KERN AND SOHN OBN 135C832 digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V | CE8LCB OBN 135C8323WLED€2,790.33
KERN AND SOHN OBN 135T241 digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V, Trinokulaarinen putkityyppi | CE8LCC OBN 135T2413WLED€3,451.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OBN 132C825 digitaalinen mikroskooppi, digitaalinen sarja, 100 - 240 V
€2,682.08 / yksikkö