Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 57840 Hopea / deming-sarja 8-osainen pikateräs 118 astetta | AB3LEQ 1U194

CHICAGO-LATROBE 57840 hopea/deming-setti 8-osainen nopea teräs 118 astetta

Varastossa
Tuote: AB3LEQ Malli: 57840Ristiviite: 1U194

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€668.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetty varren poranteräsarja
Mitan tyyppiMurto-osa (tuumaa)
Poran halkaisija9/16 - 1 "16. mennessä
Porakohta118 Tutkinnot
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Huilun pituus3.125 "
LuokkaYleinen tarkoitus
Luettelonumero190
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä8
Kokonaispituus6"
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren tyyppiPyöreä
Koot sisältyvät9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 ja 1 "muovikotelolla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroPalojen lukumääräPistetyyppiVarren tyyppiKoot sisältyvätHinta
CHICAGO-LATROBE 69857 Hopea / deming-setti 8-osainen pikateräs 118 astetta | AB3RPG 1V691 698571908Perinteinen kohtaPyöreä9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 ja 1 "metallikotelolla€642.95
CHICAGO-LATROBE 69860 Hopea / deming-sarja 8-osainen pikateräs 118 astetta | AB3RPH 1V693 69860190F8JakopisteTasainen9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 ja 1 "muovikotelolla€677.58
CHICAGO-LATROBE 56340 pienennetty varren kärjen sarjaluettelo # 239 5 kpl | AF2NZX 6WUA2 563402395Yleinen tarkoitus-1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2€132.65
CHICAGO-LATROBE 69890 Pienennetyn varren Biit-sarjaluettelo # 190f 16 kpl | AF2PBB 6WUE3 6989019016Yleinen tarkoitus-17/32, 9/16, 19/32, 5/8, 21/32, 11/16, 23/32, 3/4, 25/32, 13/16, 27/32, 7/8, 29/32, 15/16, 31/32, 1€1,332.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57840 hopea/deming-setti 8-osainen nopea teräs 118 astetta
€668.51 / yksikkö