Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550050EG Jaettu rengasripustin, koko 1/2 tuumaa | AB3FCR 1RVD4

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550050EG Jaettu rengasripustin, koko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3FCR Malli: 4550050EGRistiviite: 1RVD4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJaettu rengashenkki
Pituus1.5 "
MateriaaliSähkösinkitty taostettava rauta
Max. Ladata180 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 2 "
Vavan koko3 / 8 "
Kierteen koko3 / 8 "
TyyppiPysy poissa
Leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suositellaan paikallaan olevien eristämättömien putkilinjojen ripustamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPituusMateriaaliMax. LadataPutken kokoVavan kokoKierteen kokoTyyppiHinta
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550050PL Jaettu rengasripustin 1/2 tuuman 180 Lb Suurin kuormitus | AA9FJA 1CWE3 4550050PL-1.5 "Musta tempervalurauta180 paunaa1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Jaettu rengashenkki€6.17
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550075PL Jaettu rengasripustin 3/4 tuumaa 180 Lb Suurin kuormitus | AA9FJB 1CWE4 4550075PL-1.75 "Musta tempervalurauta180 paunaa3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "Jaettu rengashenkki€5.36
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550100PL Jaettu rengasripustin 1 tuuman 180 Lb Suurin kuormitus | AA9FJC 1CWE5 4550100PL-2"Musta tempervalurauta180 paunaa1"3 / 8 "3 / 8 "Jaettu rengashenkki€5.80
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550125PL Jaettu rengasripustin 1 1/4 tuumaa 180 Lb Max | AA9FJD 1CWE6 4550125PL-2.375 "Musta tempervalurauta180 paunaa1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "Jaettu rengashenkki€8.75
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550150PL Jaettu rengasripustin 1 1/2 tuumaa 180 Lb Max | AA9FJE 1CWE7 4550150PL-2.625 "Musta tempervalurauta180 paunaa1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Jaettu rengashenkki€9.24
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550200PL Jaettu rengasripustin 2 tuumaa 180 Lb Suurin kuormitus | AA9FJF 1CWE8 4550200PL-3.125 "Musta tempervalurauta180 paunaa2"3 / 8 "3 / 8 "Jaettu rengashenkki€10.66
CADDY INDUSTRIAL SALES 4550075EG Jaettu rengasripustin, koko 3/4 tuumaa | AB3FCT 1RVD5 4550075EG7 / 16 "1.75 "Sähkösinkitty taostettava rauta180 paunaa3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "Pysy poissa€9.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4550050EG Jaettu rengasripustin, koko 1/2 tuumaa
€5.50 / yksikkö