Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 55107 Ruuvikoneporakoneiden luettelo # 2157 15/64 In | AA2MZV 10U274

CHICAGO-LATROBE 55107 ruuvikoneen poralista # 2157 15/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MZV Malli: 55107Ristiviite: 10U274
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
€11.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen pora
Desimaaliekvivalentti0.2344
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Porakohta118 astetta
Suorittaa loppuunTitaaninitridi
Huilun pituus33.338mm
Murtoluku15 / 64 "
Luettelonumero2157
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus61.9125mm
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiYleinen tarkoitus
Varsi Dia.5.953125mm
Koko15 / 64 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207502080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusMurtolukuKokonaispituusVarsi Dia.KokoHinta
CHICAGO-LATROBE 55097 -ruuvikoneen poraluettelo # 2157 5/64 tuumaa | AA2MZJ 10U264 550970.078117.463mm5 / 64 "42.862500000000004mm1.9837mm5 / 64 "€7.01
CHICAGO-LATROBE 55098 -ruuvikoneen porausluettelo # 2157 3/32 tuumaa | AA2MZK 10U265 550980.093819.05mm3 / 32 "44.45mm2.38125mm3 / 32 "€6.84
CHICAGO-LATROBE 55099 -ruuvikoneen porausluettelo # 2157 7/64 tuumaa | AA2MZL 10U266 550990.109420.638mm7 / 64 "46.0375mm2.7788mm7 / 64 "€7.21
CHICAGO-LATROBE 55101 -ruuvikoneen poraluettelo # 2157 9/64 Tuuma | AA2MZN 10U268 551010.140623.813mm9 / 64 "49.2125mm3.5712mm9 / 64 "€8.35
CHICAGO-LATROBE 55102 -ruuvikoneen poraluettelo # 2157 5/32 tuumaa AA2MZP 10U269 551020.156225.4mm5 / 32 "52.3875mm3.9675mm5 / 32 "€8.74
CHICAGO-LATROBE 55103 -ruuvikoneen porausluettelo # 2157 11/64 Tuuma | AA2MZQ 10U270 551030.171926.988mm11 / 64 "53.975mm4.3656250000000005mm11 / 64 "€9.02
CHICAGO-LATROBE 55104 -ruuvikoneen poraluettelo # 2157 3/16 tuumaa | AA2MZR 10U271 551040.187528.575mm3 / 16 "55.5625mm4.7625mm3 / 16 "€9.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 55107 ruuvikoneen poralista # 2157 15/64 tuumaa
€11.43 / yksikkö