Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 84000 Seismic Bracket Adapter Kit, 4 x 48 x 4 tuuman koko | AC3EUN JCB8400000

JUSTRITE 84000 Seismic Bracket Adapter Kit, 4 x 48 x 4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC3EUN Malli: 84000Ristiviite: JCB8400000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€342.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityssarja
VäriHopea
Syvyys4"
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Seismic Bracket Kit -sarja tarjoaa lisää vakautta ja sopii erinomaisesti maanjäristyksille tai hurrikaaneille alttiilla alueilla. Yksi sarja kiinnittää minkä tahansa turvakaapin seinään tai lattiaan. Koska reikiä ei synny, kaapin palosuojaominaisuudet säilyvät ennallaan ja kaapilla on FM-hyväksyntä.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen maanjäristyksille tai hurrikaaneille alttiille alueille
  • Tarjoaa lisäturvaa vapaasti seisoville kaappeille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 84000 Seismic Bracket Adapter Kit, 4 x 48 x 4 tuuman koko
€342.04 / yksikkö