Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 47925 Jobber -poranteräsarja # 550asp 25 kpl | AF2NZB 6WTZ8

CHICAGO-LATROBE 47925 Jobber-poranteräsarja lista # 550asp 25 kpl

Varastossa
Tuote: AF2NZB Malli: 47925Ristiviite: 6WTZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€439.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppimetrinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Luettelonumero550 ASP
MateriaaliKoboltti teräs
Palojen lukumäärä25
Pistekulma135 Tutkinnot
PistetyyppiP3 jakopiste
Koot sisältyvät1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "ja 13"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroHinta
CHICAGO-LATROBE 45925 Jobber-poranteräsarja # 150asp 25 kpl | AF2NYX 6WTZ4 45925Keltainen oksidi150 ASP€328.56
CHICAGO-LATROBE 54127 Jobber -poranteräsarja # 550 25 kpl | AF2NZV 6WUA0 54127Keltainen oksidi550€448.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47925 Jobber-poranteräsarja lista # 550asp 25 kpl
€439.23 / yksikkö