CHICAGO-LATROBE 25-osainen kobolttiteräs Jobber-poranteräsarja


Suodattaa
Leikkaussuunta: Oikea käsi , Mittatyyppi: metrinen , Materiaali: Koboltti teräs , Palojen lukumäärä: 25 , Pistekulma: 135 Tutkinnot , Pistetyyppi: P3 jakopiste , Mukana koot: 1 - 2-1 / 2 mm x 0.05 mm, 2.6 - 10 mm x 0.1 mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "ja 13"
TyyliMalliSuorittaa loppuunLuettelonumeroHinta (ei alv)
A
45925
Keltainen oksidi150 ASP€328.56
B
54127
Keltainen oksidi550€448.76
C
47925
Mustaoksidi550 ASP€439.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?