Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 265048 Testipallotulppa, 4–6 tuuman koko, 10.75 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | CH6JFQ 53MH31

CHERNE 265048 Testipallotulppa, 4–6 tuuman koko, 10.75 tuuman pituus, 17 psi/40 jalkaa

Varastossa
Tuote: CH6JFQ Malli: 265048Ristiviite: 53MH31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€415.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
(F) NPT-koko3/4
Tyhjennetty halkaisija3.46 "
Tyhjennetty pituus10.75 "
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 4 "
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine17 psi/40 jalkaa
Nimellinen Koko4 "- 6"
alue3.75 "6.25"
Vaadittu inflaatiopaine35 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty pituuseräNimellinen KokoalueHinta
CHERNE 217128 Pistoke, 8-12 tuuman koko, 18.5 tuuman pituus, 15 psi | CE9TEM 55TN82 21712818.5 "Pistoke8 "- 12"7 "12.25"€1,436.64
CHERNE 319128 -pistoke, 6-12 tuuman koko, 5.77 tuumaa min. Halkaisija, maks. 12 tuumaa Halk., alumiini/kumi | CJ3AKX 54XJ95 319128-Pistoke--€979.48
CHERNE 310168 pistoke, 8-16 tuuman koko, 7.76 tuumaa min. Halkaisija, maks. 16 tuumaa Halk., alumiini/kumi | CJ3AKY 54XJ92 310168-Pistoke--€1,369.33
CHERNE 311088 -pistoke, 4-8 tuuman koko, 3.97 tuumaa min. Halkaisija, maks. 8 tuumaa Halk., alumiini/kumi | CJ3AKZ 54XJ98 311088-Pistoke--€1,150.71
CHERNE 310248 -pistoke, 12-24 tuuman koko, 11.95 tuumaa min. Halkaisija, maks. 24 tuumaa Halk., alumiini/kumi | CJ3ALA 54XJ94 310248-Pistoke--€2,252.12
CHERNE 219188 -pistoke, 12-18 tuuman koko, 11.95 tuumaa min. Halkaisija, maks. 18 tuumaa Halk., alumiini/kumi | CJ3ALB 54XJ97 219188-Pistoke--€2,390.92
CHERNE 310128 -pistoke, 6-12 tuuman koko, 5.5 tuuman min. Halkaisija, maks. 12 tuumaa Halk., alumiini/kumi | CJ3ALC 54XJ93 310128-Pistoke--€1,153.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 265048 Testipallotulppa, 4–6 tuuman koko, 10.75 tuuman pituus, 17 psi/40 jalkaa
€415.05 / yksikkö