CHERNE 219188 -pistoke, 12-18 tuuman koko, 11.95 tuumaa min. Halkaisija, maks. 18 tuumaa Halk., alumiini/kumi | CJ3ALB 54XJ97

CHERNE 219188 Pistoke, 12-18 tuuman koko, 11.95 tuumaa min. Halkaisija, maks. 18 tuumaa Halkaisija, alumiini/kumi

Varastossa
Tuote: CJ3ALB Malli: 219188Ristiviite: 54XJ97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,390.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty pituuseräNimellinen KokoalueHinta
CHERNE 217128 Pistoke, 8-12 tuuman koko, 18.5 tuuman pituus, 15 psi | CE9TEM 55TN82 21712818.5 "Pistoke8 "- 12"7 "12.25"€1,436.64
CHERNE 265048 Testipallotulppa, 4–6 tuuman koko, 10.75 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | CH6JFQ 53MH31 26504810.75 "Pistoke4 "- 6"3.75 "6.25"€415.05
CHERNE 319128 -pistoke, 6-12 tuuman koko, 5.77 tuumaa min. Halkaisija, maks. 12 tuumaa Halk., alumiini/kumi | CJ3AKX 54XJ95 319128-Pistoke--€979.48
CHERNE 310168 pistoke, 8-16 tuuman koko, 7.76 tuumaa min. Halkaisija, maks. 16 tuumaa Halk., alumiini/kumi | CJ3AKY 54XJ92 310168-Pistoke--€1,369.33
CHERNE 311088 -pistoke, 4-8 tuuman koko, 3.97 tuumaa min. Halkaisija, maks. 8 tuumaa Halk., alumiini/kumi | CJ3AKZ 54XJ98 311088-Pistoke--€1,150.71
CHERNE 310248 -pistoke, 12-24 tuuman koko, 11.95 tuumaa min. Halkaisija, maks. 24 tuumaa Halk., alumiini/kumi | CJ3ALA 54XJ94 310248-Pistoke--€2,252.12
CHERNE 310128 -pistoke, 6-12 tuuman koko, 5.5 tuuman min. Halkaisija, maks. 12 tuumaa Halk., alumiini/kumi | CJ3ALC 54XJ93 310128-Pistoke--€1,153.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 219188 Pistoke, 12-18 tuuman koko, 11.95 tuumaa min. Halkaisija, maks. 18 tuumaa Halkaisija, alumiini/kumi
€2,390.92 / yksikkö