Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUELLER STEAM 11/2 125SS vaihtokoriseula Vaihtoruutu 1 1/2 304 SS | AB3EBF 1RNY1

MUELLER STEAM 11/2 125SS repl -korinäyttö Korvausnäyttö 1 1/2 "304 SS

Varastossa
Tuote: AB3EBF Malli: 11/2 125SS repl basket näyttöRistiviite: 1RNY1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€465.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvausnäyttö
Koko2"
Tyyppi304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MUELLER STEAM 11/2 125SS repl -korinäyttö Korvausnäyttö 1 1/2 "304 SS
€465.45 / yksikkö