Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSON 34619 Mandrel Nosepiece, 3/8-16 Thread Size, Steel | AA9CVE 1CJN3

MARSON 34619 Karan kärkikappale, 3/8-16 kierrekoko, teräs

Varastossa
Tuote: AA9CVE Malli: 34619Ristiviite: 1CJN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaran & nenäkappaleen setti
MateriaaliTeräs
Käytä sisäisen langan koon kanssa3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8455908000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSON 34619 Karan kärkikappale, 3/8-16 kierrekoko, teräs
€31.06 / yksikkö