POWER FIRST Splice pitkä tynnyri kaksisuuntainen


Suodattaa
Liittimen tyyppi: 2-Way , Materiaali: Korkean johtavuuden takorauta kupari
TyyliMalliVärikoodiDie-koodiPituusDia ulkopuolella.Wire GaugeHinta (ei alv)
A
22EZ36
Musta452.15 "0.57 "2/0 AWG€10.40
B
22EZ31
sininen241.77 "0.3 "6AWG€4.19
C
22EZ42
sininen763.79 "0.96 "400 MCM€35.21
D
22EZ33
Ruskea331.9 "0.41 "2AWG€5.64
E
22EZ43
Ruskea874.8 "1.1 "500 MCM€38.97
F
22EZ34
Vihreä372.02 "0.47 "1AWG€8.23
G
22EZ32
Harmaa291.77 "0.37 "4AWG€4.71
H
22EZ37
Oranssi502.27 "0.63 "3/0 AWG€10.79
I
22EZ35
Vaaleanpunainen422.02 "0.54 "1/0 AWG€8.95
J
22EZ38
Violetti542.78 "0.7 "4/0 AWG€15.78
K
22EZ30
punainen211.77 "0.27 "8AWG€4.41
L
22EZ41
punainen713.79 "0.93 "350 MCM€27.63
M
22EZ40
Valkoinen663.54 "0.85 "300 MCM€23.53
N
22EZ39
Keltainen623.41 "0.77 "250 MCM€20.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?