CHERNE 214188 pallotulppa, ohituksella, koko 12 - 18 tuumaa, pituus 25 tuumaa, 15 psi | CE9DUA 55TN81

CHERNE 214188 pallotulppa, ohituksella, koko 12 - 18 tuumaa, pituus 25 tuumaa, 15 psi

Varastossa
Tuote: CE9DUA Malli: 214188Ristiviite: 55TN81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,641.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuni-pallotulppa
(M) NPT-koko (tuumaa)3
Tyhjennetty halkaisija10.5 "
Tyhjennetty pituus25 "
Silmä sisäpuolella Dia.0.25" Eyenut
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine15 psi
Nimellinen Koko12 "- 18"
alue10.75 "18.25"
Vaadittu inflaatiopaine45 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusNimellinen KokoalueHinta
CHERNE 312248 pallotulppa, ohituksella, koko 12 - 24 tuumaa, pituus 37 tuumaa, 15 psi | CF2PUN 55TN88 31224810.38 "37 "12 "- 24"11 "24.25"€2,914.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 214188 pallotulppa, ohituksella, koko 12 - 18 tuumaa, pituus 25 tuumaa, 15 psi
€2,641.94 / yksikkö