CHERNE 312248 pallotulppa, ohituksella, koko 12 - 24 tuumaa, pituus 37 tuumaa, 15 psi | CF2PUN 55TN88

CHERNE 312248 pallotulppa, ohituksella, koko 12 - 24 tuumaa, pituus 37 tuumaa, 15 psi

Varastossa
Tuote: CF2PUN Malli: 312248Ristiviite: 55TN88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,914.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuni-pallotulppa
(M) NPT-koko (tuumaa)3
Tyhjennetty halkaisija10.38 "
Tyhjennetty pituus37 "
Silmä sisäpuolella Dia.0.25" Eyenut
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine15 psi
Nimellinen Koko12 "- 24"
alue11 "24.25"
Vaadittu inflaatiopaine45 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusNimellinen KokoalueHinta
CHERNE 214188 pallotulppa, ohituksella, koko 12 - 18 tuumaa, pituus 25 tuumaa, 15 psi | CE9DUA 55TN81 21418810.5 "25 "12 "- 18"10.75 "18.25"€2,641.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 312248 pallotulppa, ohituksella, koko 12 - 24 tuumaa, pituus 37 tuumaa, 15 psi
€2,914.07 / yksikkö