CHERNE I-sarjan Muni-pallotulpat


Cherne I -sarjan Muni-Ball-tulpat sopivat ihanteellisesti vesi-/viemäriputkien tukkimiseen ilmatestauksen aikana. Nämä tulpat pysäyttävät veden virtauksen putkistoissa huolto- ja testaussovelluksiin. Sovelluksissa, joissa ei ole ilmansyöttöjohtoa, käyttäjät voivat käyttää Cherne mekaaniset putkitulpat samoin.

Suodattaa
Silmä sisäpuolella Dia .: 0.25" Eyenut , Materiaali: Kumi
TyyliMalliTyhjennetty halkaisijaTyhjennetty pituusNimellinen KokoalueHinta (ei alv)
A
214188
10.5 "25 "12 "- 18"10.75 "18.25"€2,641.94
A
312248
10.38 "37 "12 "- 24"11 "24.25"€2,914.07

Toimintamekanismi

  • Tulppa tulee asettaa putken aukon sisään, joka on suljettava testausta varten.
  • Käyttäjien tulee liittää täyttöletkun pää pistokkeen liittimeen, kun taas täyttöletkun toinen pää tulee liittää pumppuun tai linjapaineeseen.
  • Täytä tulppa täyttöletkuun liitetyn pumpun avulla.
  • Täytetty tulppa tukkii/tiivistää putken kokonaan testaustehtäviä varten.
  • Testauksen jälkeen täyttöletku tulee ensin tyhjentää ja irrottaa ja sitten tulppa tyhjentää.

Ominaisuudet

  • Näissä tulpissa on mekaanisesti kiinnitetyt päätylevyt ja luonnonkumirakenne, joka eliminoi tulpan laajenemisen/supistumisen aiheuttamat viat.
  • Kumirakenne varmistaa, että tulppa pitää ilmanpaineen pitkiä aikoja ilman vuotoja.
  • Näissä yksiköissä on koko rungon johto kestävyyden takaamiseksi.
  • Niissä on pienet tyhjennetyt halkaisijat helpon varastoinnin mahdollistamiseksi.
  • Alumiiniset päätylevyt estävät korroosiota joutuessaan kosketuksiin nesteiden kanssa pitkiä aikoja.
  • Näissä tulpissa on paineenalennusventtiilit käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Cherne I -sarjan tulppien suurin vastapaineluokitus?

Näiden tulppien suurin vastapaine on 15 psi tai 1 bar.

Minkä kokoisten putkien kanssa Cherne I -sarjan tulpat ovat yhteensopivia?

Näitä tulppia on saatavana muunnelmina, jotka ovat yhteensopivia 10.75 - 24.25 tuuman putkien kanssa.

Soveltuvatko Cherne Muni-Ball -tulpat elinikäiseen käyttöön?

Näitä tulppia suositellaan käytettäväksi tiivistystöihin jopa 24 kuukauden ajan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?