TARKISTAJAT RFD7-5 Kaapeli / letkusuoja 1 kanava 5 jalkaa AE4QZW 5MKJ3

CHECKERS RFD7-5 Kaapelin/letkun suojus 1 kanava 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4QZW Malli: RFD7-5Ristiviite: 5MKJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus1"
Kanavan leveys1"
VäriMusta
Korkeus1.37 "
Pituus5ft.
Kantavuus440 lb
MateriaaliEi-metallinen joustava kumi
Maks. Kaapelin halkaisija1"
Kanavien lukumäärä1
TyyppiHeavy Duty
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.1975
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKanavien lukumääräLeveysHinta
TARKISTAJAT RFD5-5 Johdon / kaapelin suojus 3-kanavainen 5 jalkaa AE4QZR 5MKH9 RFD5-51"34.5 "€114.35
TARKISTAJAT RFD6-5 Johdon / kaapelin suoja 2 kanavaa 5 jalkaa AE4QZU 5MKJ1 RFD6-51.12 "25.75 "€206.21
TARKISTAJAT RFD8-5 Kaapeli- / letkusuoja 5 jalkaa AE4QZX 5MKJ4 RFD8-51.62 "16"€294.76
TARKISTAJAT RFD9-5 Kaapeli- / letkusuoja 5 jalkaa AE4QZY 5MKJ5 RFD9-51.88 "16"€306.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS RFD7-5 Kaapelin/letkun suojus 1 kanava 5 jalkaa
€238.13 / yksikkö