TARKISTAJAT RFD8-5 Kaapeli- / letkusuoja 5 jalkaa AE4QZX 5MKJ4

CHECKERS RFD8-5 Kaapelin/letkun suoja 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4QZX Malli: RFD8-5Ristiviite: 5MKJ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€294.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus1.25 "
Kanavan leveys1.25 "
VäriMusta
Korkeus1.62 "
Pituus5ft.
Kantavuus440 lb
MateriaaliEi-metallinen joustava kumi
Maks. Kaapelin halkaisija1-1 / 4 "
Kanavien lukumäärä1
TyyppiHeavy Duty
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)151.89
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKanavien lukumääräLeveysHinta
TARKISTAJAT RFD5-5 Johdon / kaapelin suojus 3-kanavainen 5 jalkaa AE4QZR 5MKH9 RFD5-51"34.5 "€114.35
TARKISTAJAT RFD6-5 Johdon / kaapelin suoja 2 kanavaa 5 jalkaa AE4QZU 5MKJ1 RFD6-51.12 "25.75 "€206.21
TARKISTAJAT RFD7-5 Kaapeli / letkusuoja 1 kanava 5 jalkaa AE4QZW 5MKJ3 RFD7-51.37 "15.75 "€238.13
TARKISTAJAT RFD9-5 Kaapeli- / letkusuoja 5 jalkaa AE4QZY 5MKJ5 RFD9-51.88 "16"€306.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS RFD8-5 Kaapelin/letkun suoja 5 jalkaa
€294.76 / yksikkö