TARKISTAJAT FS8L Varoituspiiska HD 8 jalan lippu ja hylsy | AE6TQY 5UYK9

CHECKERS FS8L varoituspiiska Hd 8 jalkaa lippu ja pistorasia

Tuote: AE6TQY Malli: FS8LRistiviite: 5UYK9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€140.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska
VäriValkoinen ruoska, oranssi lippu
Lipu korkeus11 "
Lipun leveys12 "
MateriaaliLasikuituinen piiska, muovipinnoitettu nailonverkkolippu
Kokonaiskorkeus8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)252.73
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TARKISTAJAT FS8X-varoituspiiska HD 8 jalkaa sisältää x lipun | AE6TQX 5UYK8 FS8XVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€112.53
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS8XL Varoituspiiska HD 8 jalkaa x lippu ja hylsy AE6TQZ 5UYL0 FS8XLVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€164.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS8L varoituspiiska Hd 8 jalkaa lippu ja pistorasia
€140.31 / yksikkö