TARKISTAJAT FS8X-varoituspiiska HD 8 jalkaa sisältää x lipun | AE6TQX 5UYK8

CHECKERS FS8X varoituspiiska Hd 8 jalkaa Sisältää x lipun

Tuote: AE6TQX Malli: FS8XRistiviite: 5UYK8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€112.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla
VäriValkoinen ruoska, oranssi lippu
Lipu korkeus11 "
Lipun leveys12 "
MateriaaliLasikuituinen piiska, muovipinnoitettu nailonverkkolippu
Kokonaiskorkeus8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6165
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TARKISTAJAT FS8L Varoituspiiska HD 8 jalan lippu ja hylsy | AE6TQY 5UYK9 FS8LVaroituspiiska€140.31
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS8XL Varoituspiiska HD 8 jalkaa x lippu ja hylsy AE6TQZ 5UYL0 FS8XLVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€164.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS8X varoituspiiska Hd 8 jalkaa Sisältää x lipun
€112.53 / yksikkö