TARKISTAJAT FS8XL Varoituspiiska HD 8 jalkaa x lippu ja hylsy AE6TQZ 5UYL0

CHECKERS FS8XL Varoituspiiska Hd 8 jalkaa x lippu ja pistorasia

Tuote: AE6TQZ Malli: FS8XLRistiviite: 5UYL0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€164.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla
VäriValkoinen ruoska, oranssi lippu
Lipu korkeus11 "
Lipun leveys12 "
MateriaaliLasikuituinen piiska, muovipinnoitettu nailonverkkolippu
Kokonaiskorkeus8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)244.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8512204080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TARKISTAJAT FS8X-varoituspiiska HD 8 jalkaa sisältää x lipun | AE6TQX 5UYK8 FS8XVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€112.53
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS8L Varoituspiiska HD 8 jalan lippu ja hylsy | AE6TQY 5UYK9 FS8LVaroituspiiska€140.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS8XL Varoituspiiska Hd 8 jalkaa x lippu ja pistorasia
€164.42 / yksikkö