TARKISTAJAT FS5XL-QD-O Varoituspiiska 5 jalkaa sisältää lipun AA7MVV 16D792

CHECKERS FS5XL-QD-O Varoituspiiska 5 jalkaa Sisältää lipun

Varastossa
Tuote: AA7MVV Malli: FS5XL-QD-ORistiviite: 16D792

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla
VäriValkoinen ruoska, oranssi lippu
Lipu korkeus11 "
Lipun leveys12 "
MateriaaliKuitulasi
Kokonaiskorkeus5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.242
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8512204080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TARKISTAJAT FS5L-QD-O Varoituspiiska 5 jalkaa sisältää lipun | AA7MVT 16D790 FS5L-QD-OVaroituspiiska€158.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS5XL-QD-O Varoituspiiska 5 jalkaa Sisältää lipun
€162.96 / yksikkö