TARKISTAJAT FS5L-QD-O Varoituspiiska 5 jalkaa sisältää lipun | AA7MVT 16D790

CHECKERS FS5L-QD-O varoituspiiska 5 jalkaa Sisältää lipun

Varastossa
Tuote: AA7MVT Malli: FS5L-QD-ORistiviite: 16D790

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€158.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska
VäriValkoinen ruoska, oranssi lippu
Lipu korkeus11 "
Lipun leveys12 "
MateriaaliKuitulasi
Kokonaiskorkeus5ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8512204080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TARKISTAJAT FS5XL-QD-O Varoituspiiska 5 jalkaa sisältää lipun AA7MVV 16D792 FS5XL-QD-OVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€162.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS5L-QD-O varoituspiiska 5 jalkaa Sisältää lipun
€158.24 / yksikkö