TARKISTAJAT FS10L Varoituspiiska HD 10 jalan lippu ja hylsy | AE6TRC 5UYL3

CHECKERS FS10L varoituspiiska Hd 10 jalkaa lippu ja pistorasia

Tuote: AE6TRC Malli: FS10LRistiviite: 5UYL3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€159.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska
VäriValkoinen ruoska, oranssi lippu
Lipu korkeus11 "
Lipun leveys12 "
MateriaaliLasikuituinen piiska, muovipinnoitettu nailonverkkolippu
Kokonaiskorkeus10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.85
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)306.07
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8512204080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusHinta
TARKISTAJAT FS10 Varoituspiiska HD 10 jalkaa sisältää lipun AE6TRA 5UYL1 FS10Varoituspiiska10ft.€96.14
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS10X Varoituspiiska HD 10 jalkaa sisältää x lipun | AE6TRB 5UYL2 FS10XVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla10ft.€117.86
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS10XL Varoituspiiska HD 10 jalkaa x lippu ja hylsy | AE6TRD 5UYL4 FS10XLVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla10ft.€155.93
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS12 Varoituspiiska HD 12 jalkaa sisältää lipun AE6TRE 5UYL5 FS12Varoituspiiska12ft.€105.49
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS12X-varoituspiiska HD 12 jalkaa sisältää x lipun | AE6TRF 5UYL6 FS12XVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla12ft.€149.05
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS12L Varoituspiiska HD 12 jalan lippu ja hylsy | AE6TRG 5UYL7 FS12LVaroituspiiska12ft.€155.02
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS12XL Varoitusvatka Hd 12 jalkaa x lippu ja hylsy | AE6TRH 5UYL8 FS12XLVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla12ft.€199.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS10L varoituspiiska Hd 10 jalkaa lippu ja pistorasia
€159.19 / yksikkö