TARKISTAJAT FS12XL Varoitusvatka Hd 12 jalkaa x lippu ja hylsy | AE6TRH 5UYL8

CHECKERS FS12XL Varoituspiiska Hd 12 jalkaa x lippu ja pistorasia

Tuote: AE6TRH Malli: FS12XLRistiviite: 5UYL8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€199.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla
VäriValkoinen ruoska, oranssi lippu
Lipu korkeus11 "
Lipun leveys12 "
MateriaaliLasikuituinen piiska, muovipinnoitettu nailonverkkolippu
Kokonaiskorkeus12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.03
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8512204080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaiskorkeusHinta
TARKISTAJAT FS10 Varoituspiiska HD 10 jalkaa sisältää lipun AE6TRA 5UYL1 FS10Varoituspiiska10ft.€96.14
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS10X Varoituspiiska HD 10 jalkaa sisältää x lipun | AE6TRB 5UYL2 FS10XVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla10ft.€117.86
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS10L Varoituspiiska HD 10 jalan lippu ja hylsy | AE6TRC 5UYL3 FS10LVaroituspiiska10ft.€159.19
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS10XL Varoituspiiska HD 10 jalkaa x lippu ja hylsy | AE6TRD 5UYL4 FS10XLVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla10ft.€155.93
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS12 Varoituspiiska HD 12 jalkaa sisältää lipun AE6TRE 5UYL5 FS12Varoituspiiska12ft.€105.49
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS12X-varoituspiiska HD 12 jalkaa sisältää x lipun | AE6TRF 5UYL6 FS12XVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla12ft.€149.05
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS12L Varoituspiiska HD 12 jalan lippu ja hylsy | AE6TRG 5UYL7 FS12LVaroituspiiska12ft.€155.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS12XL Varoituspiiska Hd 12 jalkaa x lippu ja pistorasia
€199.29 / yksikkö