CHASE DOORS 7296RD25CBL Kääntöovi 8 x 6 jalkaa Cadet Blue | AC8CEQ 39K445

CHASE DOORS 7296RD25CBL kääntöovi 8 x 6 jalkaa kadetinsininen

Tuote: AC8CEQ Malli: 7296RD25CBLRistiviite: 39K445
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,569.56 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väriKadetti sininen
Oven korkeus8ft.
Oven materiaaliYksiosainen muovattu polyeteeni
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus3.75 "
Oven leveys6ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (polyeteenimunankuori)
saranatYlempi V-nokka, alemmat saranasuojukset
Eristysarvo25
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys6ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus16 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.8
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan leveysOven korkeusOven paksuusOven leveysEristysarvoAvauskorkeusAvausleveysIkkunan korkeusHinta
CHASE DOORS 3084RCBL Kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Cadet Blue | AC8BRE 39K156 3084RCBL12 "7ft.1.5 "2.5ft.9.867ft.2.5ft.18 "€2,592.90
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3684RCBL kääntöovi 7 x 3 jalkaa Cadet Blue | AC8BRF 39K157 3684RCBL16 "7ft.1.5 "3ft.9.867ft.3ft.16 "€2,652.86
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3696RCBL kääntöovi 8 x 3 jalkaa Cadet Blue | AC8BRG 39K158 3696RCBL16 "8ft.1.5 "3ft.9.868ft.3ft.16 "€2,774.57
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6084RDCBL kääntöovi 7 x 5 jalkaa Cadet Blue | AC8BRH 39K159 6084RDCBL16 "7ft.1.5 "5ft.9.867ft.5ft.16 "€5,181.97
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096RDCBL kääntöovi 8 x 5 jalkaa Cadet Blue | AC8BRJ 39K160 6096RDCBL16 "8ft.1.5 "5ft.9.868ft.5ft.16 "€5,412.15
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284RDCBL kääntöovi 7 x 6 jalkaa Cadet Blue | AC8BRK 39K161 7284RDCBL16 "7ft.1.5 "6ft.9.867ft.6ft.16 "€5,294.85
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7296RDCBL kääntöovi 8 x 6 jalkaa Cadet Blue | AC8BRL 39K162 7296RDCBL16 "8ft.1.5 "6ft.9.868ft.6ft.16 "€5,748.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS 7296RD25CBL kääntöovi 8 x 6 jalkaa kadetinsininen
€6,569.56 / yksikkö