CHASE DOORS 7296RDCBL kääntöovi 8 x 6 jalkaa Cadet Blue | AC8BRL 39K162

CHASE DOORS 7296RDCBL kääntöovi 8 x 6 jalkaa Cadet Blue

Tuote: AC8BRL Malli: 7296RDCBLRistiviite: 39K162
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,748.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väriKadetti sininen
Oven korkeus8ft.
Oven materiaaliYksiosainen muovattu polyeteeni
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus1.5 "
Oven leveys6ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (polyeteenimunankuori)
saranatYlempi V-nokka, alemmat saranasuojukset
Eristysarvo9.86
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys6ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus16 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.3
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan leveysOven korkeusOven paksuusOven leveysEristysarvoAvauskorkeusAvausleveysIkkunan korkeusHinta
CHASE DOORS 3084RCBL Kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Cadet Blue | AC8BRE 39K156 3084RCBL12 "7ft.1.5 "2.5ft.9.867ft.2.5ft.18 "€2,592.90
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3684RCBL kääntöovi 7 x 3 jalkaa Cadet Blue | AC8BRF 39K157 3684RCBL16 "7ft.1.5 "3ft.9.867ft.3ft.16 "€2,652.86
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3696RCBL kääntöovi 8 x 3 jalkaa Cadet Blue | AC8BRG 39K158 3696RCBL16 "8ft.1.5 "3ft.9.868ft.3ft.16 "€2,774.57
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6084RDCBL kääntöovi 7 x 5 jalkaa Cadet Blue | AC8BRH 39K159 6084RDCBL16 "7ft.1.5 "5ft.9.867ft.5ft.16 "€5,181.97
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096RDCBL kääntöovi 8 x 5 jalkaa Cadet Blue | AC8BRJ 39K160 6096RDCBL16 "8ft.1.5 "5ft.9.868ft.5ft.16 "€5,412.15
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284RDCBL kääntöovi 7 x 6 jalkaa Cadet Blue | AC8BRK 39K161 7284RDCBL16 "7ft.1.5 "6ft.9.867ft.6ft.16 "€5,294.85
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 8496RDCBL kääntöovi 8 x 7 jalkaa Cadet Blue | AC8BRM 39K163 8496RDCBL16 "8ft.1.5 "7ft.9.868ft.7ft.16 "€5,785.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS 7296RDCBL kääntöovi 8 x 6 jalkaa Cadet Blue
€5,748.29 / yksikkö