CHAMPION COOLER BWA ilmakompressoripumppu 1 vaihe | AE3RZK 5FTU4

CHAMPION BWA ilmakompressoripumppu 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AE3RZK Malli: BWARistiviite: 5FTU4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,806.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu
Pora Dia.2.375 "
rakentaminenValurauta
Suorittaa loppuunMaalattu vihreäksi
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine6, 8.8
HP2, 3
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine125 psi
Asennuskuvio4 "L x 3/8" S
NPT-ulostulo3 / 8 "
Sylinterien lukumäärä3
Vaiheiden lukumäärä1
Öljykapasiteetti16 oz.
Kokonaissyvyys10-7 / 32 "
Kokonaiskorkeus18 17 / 64 "
kokonaisleveys23.437 "
Pumpun kierrosluku700, 995
KiertoCCW
Pyörän koko @ 1725 r / min4-61/64", 7-1/4"
Iskunpituus2"
Venttiilin materiaaliRuotsalainen teräs
Venttiilin tyyppiLevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.66
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vauhtipyörä Dia. (12-5 / 8 ")
    • Vauhtipyörä mukana (Y)
    • Uramäärä (2)
    • Uraosa (A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPÖljykapasiteettiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
CHAMPION COOLER B1 ilmakompressoripumppu 1 vaihe | AE3RZG 5FTU1 B13 / 4, 16 oz.7.75 "16.187 "14.187 "€786.03
CHAMPION COOLER BVAS Ilmakompressoripumppu 1-vaihe | AE3RZH 5FTU2 BVAS116 oz.10.437 "15 3 / 32 "23.437 "€1,350.12
CHAMPION COOLER BVA ilmakompressoripumppu 1 vaihe | AE3RZJ 5FTU3 BVA1-1 / 2, 216 oz.10.25 "11 11 / 32 "23.437 "€1,351.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAMPION BWA ilmakompressoripumppu 1 vaihe
€1,806.77 / yksikkö