CHAMPION COOLER BVAS Ilmakompressoripumppu 1-vaihe | AE3RZH 5FTU2

CHAMPION BVAS ilmakompressoripumppu 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AE3RZH Malli: BVASRistiviite: 5FTU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,350.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu
Pora Dia.2.375 "
rakentaminenValurauta
Suorittaa loppuunMaalattu vihreäksi
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine2.9
HP1
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine125 psi
Asennuskuvio4 "L x 3/8" S
NPT-ulostulo3 / 8 "
Sylinterien lukumäärä2
Vaiheiden lukumäärä1
Öljykapasiteetti16 oz.
Kokonaissyvyys10.437 "
Kokonaiskorkeus15 3 / 32 "
kokonaisleveys23.437 "
Pumpun kierrosluku505
KiertoCCW
Pyörän koko @ 1725 r / min3-3 / 4 "
Iskunpituus2"
Venttiilin materiaaliRuotsalainen teräs
Venttiilin tyyppiLevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.985
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414801605
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vauhtipyörä Dia. (12-5 / 8 ")
    • Vauhtipyörä mukana (Y)
    • Uramäärä (2)
    • Uraosa (A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPÖljykapasiteettiKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
CHAMPION COOLER B1 ilmakompressoripumppu 1 vaihe | AE3RZG 5FTU1 B13 / 4, 16 oz.7.75 "16.187 "14.187 "€786.03
CHAMPION COOLER BVA ilmakompressoripumppu 1 vaihe | AE3RZJ 5FTU3 BVA1-1 / 2, 216 oz.10.25 "11 11 / 32 "23.437 "€1,351.06
CHAMPION COOLER BWA ilmakompressoripumppu 1 vaihe | AE3RZK 5FTU4 BWA2, 316 oz.10-7 / 32 "18 17 / 64 "23.437 "€1,806.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAMPION BVAS ilmakompressoripumppu 1 vaihe
€1,350.12 / yksikkö