Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF6-15-12 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 10a 600v | AC3JRX 2TZC2

CHAINFLEX CF6-15-12 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 10a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JRX Malli: CF6-15-12Ristiviite: 2TZC2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariPaljaat kuparit
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.71 "
Johtimien lukumäärä12
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5756
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusKapellimestariTakki väriTemp. alueLangan kokoTakin materiaaliMaks. JänniteNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UEA 24A971 CF77-UL-05-04-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.24 "€2.64
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UEG 24A977 CF77-UL-07-05-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.28 "€3.70
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UEQ 24A985 CF77-UL-15-12-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F16AWGpolyuretaani300V0.55 "€13.82
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UER 24A986 CF77-UL-15-18-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F16AWGpolyuretaani300V0.67 "€14.27
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-25 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UEW 24A990 CF77-UL-05-04-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.24 "€50.11
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UFC 24A996 CF77-UL-07-05-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.28 "€73.59
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UGX 24C005 CF77-UL-15-12-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F16AWGpolyuretaani300V0.55 "€318.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF6-15-12 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 10a 600v
€17.48 / yksikkö