MULTIFAN T4D40K9M81160 Pystysuora kiertoilmapuhallin 460V 1650 rpm | AG2FDA 31HM84

MULTIFAN T4D40K9M81160 Pystysuora kierrätyspuhallin 460V 1650 rpm

Varastossa
Tuote: AG2FDA Malli: T4D40K9M81160Ristiviite: 31HM84

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,023.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora kiertoilmapuhallin
Vahvistimet @ 60 Hz0.90
LaakeritPysyvästi voideltu pallo
Terä Dia.16 "
Terän viimeistelyValkoinen polypropeeni
CFM @ 60 Hz3296
Täyden kuorman ampeerit0.9
Täysi kuorma wattia220
Korkea CFM3296
Asumisen viimeistelyKiillotettu valkoinen polypropeeni
Hz50/60
Tulojännite AC @ 60/50 Hz460
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
moottoriTäysin suljettu lämpösuojattu jaettu kondensaattori
Asennuskorkeus9-1 / 2 - 16 jalkaa
Terien lukumäärä6
Nopeuksien määräMuuttuja
Vaihe3
KäännettäväEi
RPM1650
Kierrosluku @ 50 Hz1330
Kierrosluku @ 60 Hz1650
Nopeus hallittavissaKyllä
Jännite460
Wattia @ 60 Hz220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8414596090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistimet @ 50 Hz (1.00)
    • CFM @ 50 Hz (2972 XNUMX)
    • Wattia @ 50 Hz (210)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritVaiheRPMJänniteHinta
MULTIFAN T4E40K8M81160 Pystysuora kiertoilmapuhallin 240V 1575 rpm | AG2FCY 31HM82 T4E40K8M811601.111575240€865.55
MULTIFAN T4E40K7M81160P Pystysuora kiertoilmapuhallin 120V 1575 rpm | AG2FCZ 31HM83 T4E40K7M81160P1.111575120€929.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MULTIFAN T4D40K9M81160 Pystysuora kierrätyspuhallin 460V 1650 rpm
€1,023.12 / yksikkö