CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UER 24A986

CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 10a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UER Malli: CF77-UL-15-18-1Ristiviite: 24A986

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaalipolyuretaani
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.67 "
Johtimien lukumäärä18
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue-31 - 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1242
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusKapellimestariTakki väriTemp. alueLangan kokoTakin materiaaliMaks. JänniteNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UEA 24A971 CF77-UL-05-04-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.24 "€2.64
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UEG 24A977 CF77-UL-07-05-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.28 "€3.70
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UEQ 24A985 CF77-UL-15-12-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F16AWGpolyuretaani300V0.55 "€13.82
CHAINFLEX CF77-UL-05-04-25 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UEW 24A990 CF77-UL-05-04-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.24 "€50.11
CHAINFLEX CF77-UL-07-05-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UFC 24A996 CF77-UL-07-05-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.28 "€73.59
CHAINFLEX CF77-UL-15-12-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UGX 24C005 CF77-UL-15-12-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F16AWGpolyuretaani300V0.55 "€318.48
CHAINFLEX CF77-UL-15-18-25 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 10a 300v | AB7UGY 24C006 CF77-UL-15-18-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F16AWGpolyuretaani300V0.67 "€344.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-18-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 10a 300v
€14.27 / yksikkö