CHAINFLEX CF5-15-18-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 9a 600v | AC3ULE 2WGJ6

CHAINFLEX CF5-15-18-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 9a 600v

Varastossa
Tuote: AC3ULE Malli: CF5-15-18-100Ristiviite: 2WGJ6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,212.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet9
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.87 "
Johtimien lukumäärä18
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.145
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan kokoHinta
CHAINFLEX CF5-07-05 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3JQL 2TYX4 CF5-07-05Paljaat kuparit0.31 "5Leikkaa pituuteen, tilaa jalka18AWG€3.08
CHAINFLEX CF5-07-07 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3JQM 2TYX5 CF5-07-07Paljaat kuparit0.35 "7Leikkaa pituuteen, tilaa jalka18AWG€4.49
CHAINFLEX CF5-15-18 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 9a 600v | AC3JQZ 2TYY7 CF5-15-18Paljaat kuparit0.87 "18Leikkaa pituuteen, tilaa jalka16AWG€13.13
CHAINFLEX CF5-07-05-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3JVP 2TZK2 CF5-07-05-25Kupari0.31 "525ft.18AWG€60.83
CHAINFLEX CF5-07-07-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3JVQ 2TZK3 CF5-07-07-25Kupari0.35 "725ft.18AWG€89.03
CHAINFLEX CF5-15-18-25 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 9a 600v | AC3JWC 2TZL5 CF5-15-18-25Kupari0.87 "1825ft.16AWG€234.90
CHAINFLEX CF5-07-05-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3UKR 2WGH3 CF5-07-05-100Kupari0.31 "5100ft.18AWG€258.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-18-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 9a 600v
€1,212.58 / yksikkö