Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF5-07-05-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3JVP 2TZK2

CHAINFLEX CF5-07-05-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 9a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JVP Malli: CF5-07-05-25Ristiviite: 2TZK2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet9
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.31 "
Johtimien lukumäärä5
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan kokoHinta
CHAINFLEX CF5-07-05 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3JQL 2TYX4 CF5-07-05Paljaat kuparit0.31 "5Leikkaa pituuteen, tilaa jalka18AWG€3.08
CHAINFLEX CF5-07-07 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3JQM 2TYX5 CF5-07-07Paljaat kuparit0.35 "7Leikkaa pituuteen, tilaa jalka18AWG€4.49
CHAINFLEX CF5-15-18 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 9a 600v | AC3JQZ 2TYY7 CF5-15-18Paljaat kuparit0.87 "18Leikkaa pituuteen, tilaa jalka16AWG€13.13
CHAINFLEX CF5-07-07-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3JVQ 2TZK3 CF5-07-07-25Kupari0.35 "725ft.18AWG€89.03
CHAINFLEX CF5-15-18-25 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 9a 600v | AC3JWC 2TZL5 CF5-15-18-25Kupari0.87 "1825ft.16AWG€234.90
CHAINFLEX CF5-07-05-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3UKR 2WGH3 CF5-07-05-100Kupari0.31 "5100ft.18AWG€258.71
CHAINFLEX CF5-07-07-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 9a 600v | AC3UKT 2WGH4 CF5-07-07-100Kupari0.35 "7100ft.18AWG€389.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF5-07-05-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 9a 600v
€60.83 / yksikkö