Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF140US-40-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 30a 600v | AC3JYM 2TZV6

CHAINFLEX CF140US-40-04-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 30a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JYM Malli: CF140US-40-04-25Ristiviite: 2TZV6
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
€241.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari12/4
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.567 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko12AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6438
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-40-04 jatkuva taivutusalustakaapeli 30a 600v | AC3JTU 2TZE4 CF130US-40-04Paljaat kuparit0.49 "suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€9.58
CHAINFLEX CF140US-40-04 jatkuva taivutusalustakaapeli 30a 600v | AC3JUH 2TZF8 CF140US-40-04Paljaat kuparit0.567 "SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€13.51
CHAINFLEX CF130US-40-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 30a 600v | AC3JXY 2TZU2 CF130US-40-04-25Paljaat kuparit0.49 "suojaamaton25ft.€177.32
CHAINFLEX CF130US-40-04-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 30a 600v | AC3UNA 2WGT3 CF130US-40-04-100Kupari0.49 "suojaamaton100ft.€709.24
CHAINFLEX CF140US-40-04-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 30a 600v | AC3UNP 2WGU7 CF140US-40-04-100Kupari0.567 "Suojattu100ft.€1,263.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF140US-40-04-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 30a 600v
€241.93 / yksikkö