Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 4385-P Käsipyörä, halkaisija 10 tuumaa, reikä 3/4 tuumaa | CD9BFD

MORSE DRUM 4385-P käsipyörä, 10 tuuman halkaisija, 3/4 tuuman reikä

Varastossa
Tuote: CD9BFD Malli: 4385-P

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkäsipyörä
Halkaisija10 "
Pistorasia halk.3 / 4 "
Socket-koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
HS-koodi8431390090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoHalkaisijaMateriaaliKokoTyyppiHinta
MORSE DRUM X03-285HDSS ruostumattomasta teräksestä valmistettu käsipyörä, halkaisija 16 tuumaa | CD8YTX X03-285HDSS-16 "Ruostumaton teräs--€585.33
MORSE DRUM X03-285XGR käsipyörä, halkaisija 8 tuumaa | CD8YTY X03-285XGR-----€350.13
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 2685-P Käsipyörä, 16 tuuman koko ja nuppi | CD9ACR 2685-P-16 "--Käsipyörä nopeussäätimellä€266.62
MORSE DRUM 2685SS-P Käsipyörä, 16 tuuman koko nupilla, ruostumaton teräs | CD9ACT 2685SS-P-16 "Ruostumaton teräs-Käsipyörä nopeussäätimellä€582.17
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 2813-P Käsipyörä, halkaisija 10 tuumaa, luokka 185 | CD9ADW 2813-P3 / 4 "--10 "-€440.69
MORSE DRUM 2869-P Käsipyörä, 6 tuumaa aluna, 5/8 tuuman reikä | CD9AFM 2869-P5 / 8 "-Alumiini6"-€179.02
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 3616-P käsipyöräkokoonpano, 4 tuuman halkaisija | CD9AUU 3616-P-4"---€182.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 4385-P käsipyörä, 10 tuuman halkaisija, 3/4 tuuman reikä
€210.09 / yksikkö