CHAINFLEX CF140US-40-04-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 30a 600v | AC3UNP 2WGU7

CHAINFLEX CF140US-40-04-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 30a 600v

Varastossa
Tuote: AC3UNP Malli: CF140US-40-04-100Ristiviite: 2WGU7

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,275.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariKupari
Mittari / kapellimestari12/4
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet30
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.567 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko12AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.59
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-40-04 jatkuva taivutusalustakaapeli 30a 600v | AC3JTU 2TZE4 CF130US-40-04Paljaat kuparit0.49 "suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€10.64
CHAINFLEX CF140US-40-04 jatkuva taivutusalustakaapeli 30a 600v | AC3JUH 2TZF8 CF140US-40-04Paljaat kuparit0.567 "SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€13.93
CHAINFLEX CF130US-40-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 30a 600v | AC3JXY 2TZU2 CF130US-40-04-25Paljaat kuparit0.49 "suojaamaton25ft.€153.90
CHAINFLEX CF140US-40-04-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 30a 600v | AC3JYM 2TZV6 CF140US-40-04-25Paljaat kuparit0.567 "Suojattu25ft.€210.00
CHAINFLEX CF130US-40-04-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 30a 600v | AC3UNA 2WGT3 CF130US-40-04-100Kupari0.49 "suojaamaton100ft.€615.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF140US-40-04-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 30a 600v
€1,275.28 / yksikkö