Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 13a 600v | AC3JXX 2TZU1

CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 13a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JXX Malli: CF130US-25-12-25Ristiviite: 2TZU1

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€376.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariKupari
Mittari / kapellimestari14/12
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet13
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.615 "
Johtimien lukumäärä12
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-25-12 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 13a 600v | AC3JTT 2TZE3 CF130US-25-12Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€14.66
CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 13a 600v | AC3UMZ 2WGT2 CF130US-25-12-100Paljaat kuparit100ft.€1,505.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 13a 600v
€376.35 / yksikkö