CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 13a 600v | AC3UMZ 2WGT2

CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 13a 600v

Varastossa
Tuote: AC3UMZ Malli: CF130US-25-12-100Ristiviite: 2WGT2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,505.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari14/12
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet13
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.615 "
Johtimien lukumäärä12
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.19
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-25-12 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 13a 600v | AC3JTT 2TZE3 CF130US-25-12Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€14.66
CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 13a 600v | AC3JXX 2TZU1 CF130US-25-12-25Kupari25ft.€376.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 13a 600v
€1,505.48 / yksikkö