CHAINFLEX Tarjouskaapeli, 13 maks. Ampeeria


Suodattaa
Kaapelin tyyppi: Jatkuva taipuminen , Mittari/johdin: 14/12 , Takin väri: Harmaa , Takin materiaali: PVC , Max. Amps: 13 , Max. Jännite: 600V , Min. Taivutussäde: 8 x OD , Nimellinen ulkohalkaisija: 0.615 " , Johtajien lukumäärä: 12 , Suojattu / Suojaamaton: suojaamaton , Temp. Alue: 23 astetta 176 astetta F , langan väri: Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen , Johdon koko: 14AWG
TyyliMalliKapellimestariPuolan pituusHinta (ei alv)
A
CF130US-25-12-100
Paljaat kuparit100ft.€1,505.48
A
CF130US-25-12
Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€14.66
A
CF130US-25-12-25
Kupari25ft.€376.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?