COLDER PRODUCTS COMPANY NS6-sarjan pikaliittimet


Suodattaa
Rungon materiaali: polypropeeni , Väri: Harmaa , Max. Paine: 120 psi , Putken koko: 1 / 2 " , Temp. Alue: 32 astetta 160 astetta F , Putken ulkohalkaisija: 1 / 2 "
TyyliMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppieräPituusPutki sisäpuolella Dia.Hinta (ei alv)
A
NS6D40008
1.5 "PuristusPaneelikiinnike3.32 "-€58.00
B
NS6D42006
1.5 "piikkilankaPaneelikiinnike2.85 "3 / 8 "€46.29
C
NS6D42008
1.5 "piikkilankaPaneelikiinnike2.85 "1 / 2 "€45.69
D
NS6D20008
1.31 "PuristusUpotettu lisäys3.01 "-€46.70
E
NS6D22008
1.31 "piikkilankaUpotettu lisäys2.59 "1 / 2 "€34.91
F
NS6D24008
1.31 "MNPTUpotettu lisäys2.44 "-€31.70
E
NS6D22006
1.31 "piikkilankaUpotettu lisäys2.59 "3 / 8 "€35.71

NS6-sarjan pikaliittimet

Colder Products Corporation NS6 -sarjan liittimet soveltuvat nesteiden ja kemikaalien siirtämiseen tuotantolaitoksissa ja jalostamoissa. Näissä kytkentäosissa on vuotamattomat venttiilit seisokkien minimoimiseksi ja nestevuodon estämiseksi, mikä tekee niistä ihanteellisia tiukkoja ympäristömääräyksiä noudattavissa tiloissa. Näiden kytkimien CPC-peukalolukko ja värikoodattu rakenne mahdollistavat yhden käden käytön (kytkentä ja irrotus) ja nestemäisten väliainejohtojen visuaalisen erottelun. Valitse laaja valikoima näistä pikaliittimistä, jotka ovat saatavana piikki-, MNPT- ja puristusliitostyypeinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?