Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF130US-25-12 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 13a 600v | AC3JTT 2TZE3

CHAINFLEX CF130US-25-12 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 13a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JTT Malli: CF130US-25-12Ristiviite: 2TZE3
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
€14.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari14/12
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet13
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.615 "
Johtimien lukumäärä12
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.571
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-25-12-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 13a 600v | AC3JXX 2TZU1 CF130US-25-12-25Kupari25ft.€376.35
CHAINFLEX CF130US-25-12-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 13a 600v | AC3UMZ 2WGT2 CF130US-25-12-100Paljaat kuparit100ft.€1,505.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-25-12 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 13a 600v
€14.66 / yksikkö