Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3JXQ 2TZT4

CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 9a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JXQ Malli: CF130US-15-12-25Ristiviite: 2TZT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€334.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari16/12
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet9
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.56 "
Johtimien lukumäärä12
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariMittari / kapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-15-12 Jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3JTL 2TZD6 CF130US-15-12Paljaat kuparit16/120.56 "12suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€10.91
CHAINFLEX CF130US-15-18 Jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3JTM 2TZD7 CF130US-15-18Paljaat kuparit16/180.645 "18suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€12.67
CHAINFLEX CF140US-15-12 Jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3JUD 2TZF4 CF140US-15-12Paljaat kuparit16/120.64 "12SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€19.08
CHAINFLEX CF130US-15-18-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3JXR 2TZT5 CF130US-15-18-25Paljaat kuparit16/180.645 "18suojaamaton25ft.€356.00
CHAINFLEX CF140US-15-12-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3JYH 2TZV2 CF140US-15-12-25Paljaat kuparit16/120.64 "12Suojattu25ft.€281.20
CHAINFLEX CF130US-15-12-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3UMT 2WGR5 CF130US-15-12-100Paljaat kuparit16/120.56 "12suojaamaton100ft.€880.90
CHAINFLEX CF130US-15-18-100 jatkuva taivutusalustakaapeli 9a 600v | AC3UMU 2WGR6 CF130US-15-18-100Kupari16/180.645 "18suojaamaton100ft.€1,424.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-12-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 9a 600v
€334.75 / yksikkö